https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
SKF
SKF
PHC 200SHH-1C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC 200SHH-1C/L
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 200SHH-1C/L
Nr kat. BDI
1280585
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-200SHH-1C-L/p/1280585
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,477
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316574098590
Rozmiar Łańcucha
200
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
High Strength Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
2,362 Cale | 59,995 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Średnica Rolki
1,49 Cale | 37,85 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież