https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoall5OHhNREl5T0RrNU1UUTVNakV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQzNjczMDNlNmZiODk1YmE1YmE2YjY2OTdhN2I4M2M4MTU2MmQwOGE3ODA5ZThlNDQ0ZGZmZDhmZDQ0MDljNDY
SKF
SKF
PHC 24S-6X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 24S-6X10FT
Roller Chain; 24S-6 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 24S-6X10FT
Nr kat. BDI
1291499
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-24S-6X10FT/p/1291499
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
100,075
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572617618
Rozmiar Łańcucha
24S-6
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
6
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Oil Field
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Crook Shank Pin
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 24S-6 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,23 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,425 Cale | 36,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież