https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
SKF
SKF
PHC 25SH-1X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 25SH-1X10FT
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 25SH-1X10FT
Nr kat. BDI
1280207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-25SH-1X10FT/p/1280207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,285
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572617816
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
High Strength
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,031 Cale | 0,787 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,236 Cale | 5,994 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież