1281145
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 28B-2DR-C/L
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 28B-2DR-C/L
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 28B-2DR-C/L
BDI anyagszám
1281145
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-28B-2DR-C-L/p/1281145
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,607
EAN
7316573322184
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
28B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés