https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
SKF
SKF
PHC 32B-1SSX5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC 32B-1SSX5MTR
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 32B-1SSX5MTR
Nr kat. BDI
1280378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-32B-1SSX5MTR/p/1280378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,632
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572618240
Rozmiar Łańcucha
32B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,276 Cale | 7 Milimetry
Średnica Rolki
1,22 Cale | 31 Milimetry
Srednica Nita
0,701 Cale | 17,81 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,654 Cale | 42 Milimetry
Średnica Rolki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież