SKF
SKF
PHC 35-1ZPX10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 35-1ZPX10FT
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 35-1ZPX10FT
Nr kat. BDI
1280401
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-35-1ZPX10FT/p/1280401
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,926
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572770696
Rozmiar Łańcucha
35
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,295 Milimetry
Średnica Rolki
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież