SKF
SKF
PHC 40-2DR-C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC 40-2DR-C/L
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 40-2DR-C/L
Nr kat. BDI
1281128
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-40-2DR-C-L/p/1281128
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,015
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316573323228
Rozmiar Łańcucha
40-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Dacromet Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,309 Cale | 7,85 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,059 Cale | 1,499 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież