https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd055OHhNREl5T0RrNU16QXpNakl5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MmZmNWFhZmMwNmFhNWI1NTUxMDUxZGVjMjUxYzkxMTQzMmI3N2NjMjdjNWJlYmM5ZWQ5YjE5NWRiY2U0ZTkx
SKF
SKF
PHC 40S-5C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC 40S-5C/L
Chain Link; 40S-5 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 40S-5C/L
Nr kat. BDI
1281337
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-40S-5C-L/p/1281337
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,619
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316573323495
Rozmiar Łańcucha
40S-5
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
5
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Oil Field
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Crook Shank Pin
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; 40S-5 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,49 Cale | 37,85 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,315 Cale | 8 Milimetry
Srednica Nita
0,781 Cale | 19,85 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,68 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,374 Cale | 60,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież