https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
SKF
SKF
PHC 48B-2X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC 48B-2X5MTR
Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 48B-2X5MTR
Nr kat. BDI
1280115
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-48B-2X5MTR/p/1280115
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
250
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572619483
Rozmiar Łańcucha
48B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Srednica Nita
1,151 Cale | 29,24 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,512 Cale | 63,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,9 Cale | 48,26 Milimetry
Średnica Rolki
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież