![PHC 80-2SSX10FT](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM09DOHhNRFF4T0RZME9EVXhORFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZDlmYzMxNDcxYmFhMDIwY2ZlNTJmZDEyZTU1MDQyYjQ2ZDgyNTQ4MWVlYjA3MGY0ZGYwNTg2ZTQyMDMwY2Iy)
![PHC 80-2SSX10FT](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM09DOHhNRFF4T0RZME9EVXhORFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZDlmYzMxNDcxYmFhMDIwY2ZlNTJmZDEyZTU1MDQyYjQ2ZDgyNTQ4MWVlYjA3MGY0ZGYwNTg2ZTQyMDMwY2Iy)
SKF
SKF
PHC 80-2SSX10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 80-2SSX10FT
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 80-2SSX10FT
Nr kat. BDI
1280350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-80-2SSX10FT/p/1280350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,459
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572620748
Rozmiar Łańcucha
80-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,945 Cale | 24,003 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,128 Cale | 3,251 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież