https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobU9TOHhNREl5T0RVME56Y3hOVEV3TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYWEwM2EyYzFkNjFmODg4NGRlNGMzZTQ0MmFkY2NkMmU3NmI4N2Y2NWRjZDc5MTlhNmM2OGQ5NTQ5YTlkOWQ
SKF
SKF
PHC 80SH-2X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 80SH-2X10FT
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 80SH-2X10FT
Nr kat. BDI
1280219
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-80SH-2X10FT/p/1280219
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,78
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316574271887
Rozmiar Łańcucha
80-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
High Strength
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,945 Cale | 24,003 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,128 Cale | 3,251 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież