https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI
SKF
SKF
PHC 81XHH-C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC 81XHH-C/L
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 81XHH-C/L
Nr kat. BDI
1291705
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-81XHH-C-L/p/1291705
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,335
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316573325253
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Extra Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.905" Roller Diameter; 1-3/32" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1-15/64" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,234 Cale | 31,344 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Rolki
1,094 Cale | 27,78 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,905 Cale | 22,987 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież