https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
SKF
SKF
PHC BL1446X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC BL1446X10FT
Roller Chain; BL1446 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.258" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC BL1446X10FT
Nr kat. BDI
1291568
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-BL1446X10FT/p/1291568
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
55,49
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
7316574342563
Rozmiar Łańcucha
BL1446
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1446 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.258" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,258 Cale | 6,553 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,663 Cale | 42,24 Milimetry
Srednica Nita
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież