![PHC BL823X10FT](/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2)
![PHC BL823X10FT](/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2)
SKF
SKF
PHC BL823X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC BL823X10FT
Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC BL823X10FT
Nr kat. BDI
1291553
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-BL823X10FT/p/1291553
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,24
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
7316574093427
Rozmiar Łańcucha
BL823
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 2X3 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Srednica Nita
0,376 Cale | 9,55 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,95 Cale | 24,13 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,161 Cale | 4,089 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież