https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmd6TWk4eE1ETXhNRFExTmpBME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzMzZWVjYzZkZTE1ZGI0ZDk4YTVlYzIxMWYzOWQ4NTc3ZWNjZTFkZGU1NGY2NTY0Zjk3ZTg3MDhhNjM2N2U2YQ
SKF
SKF
PHC C2050-2C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC C2050-2C/L
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC C2050-2C/L
Nr kat. BDI
1281432
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-C2050-2C-L/p/1281432
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316573928058
Rozmiar Łańcucha
C2050-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Średnica Rolki
0,37 Cale | 9,398 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież