Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PHC C2052X10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
1291599 Łańcuchy rolkowe 

SKF SKF

PHC C2052X10FT

Opis

SKF PHC C2052X10FT

Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

PHC C2052X10FT

Nr kat. BDI
1291599

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
SKF
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,659
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572621257
Rozmiar Łańcucha
C2052
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,37 Cale | 9,398 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież