https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd5WWk4eE1EYzJPVFU1TWpNNE5UVTJOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgyMzI2Mjg0YWU4OWY1OTY4NWQ2ZGVkM2NjZWZiNTA5OTZmZjU3OTVhZmIzYmE5NzJmOTE1NmI5OWRmZjVlZA
SKF
SKF
PHC C24B-3X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC C24B-3X5MTR
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Straight; 14.63MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC C24B-3X5MTR
Nr kat. BDI
1291587
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-C24B-3X5MTR/p/1291587
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
109,833
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572772782
Rozmiar Łańcucha
24B-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Straight; 14.63MM Pin Diameter
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,576 Cale | 14,63 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,236 Cale | 6 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,307 Cale | 33,2 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież