https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME1DOHhNREF5T0RVME9UZ3pNamN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNDY4MDhlODNmYzIxYzE3YzlmYzJiYjU2ZTI2OTRhNjIwNmQwMTQzNGYzZWYyMTYxMmEwODY0YTdlYzQ1YTk
SKF
SKF
PHC C28B-1X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC C28B-1X5MTR
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Straight; 15.9MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC C28B-1X5MTR
Nr kat. BDI
1291588
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-C28B-1X5MTR/p/1291588
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,893
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572621905
Rozmiar Łańcucha
28B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Straight; 15.9MM Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,295 Cale | 7,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1,22 Cale | 31 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,445 Cale | 36,7 Milimetry
Średnica Rolki
1,1 Cale | 27,94 Milimetry
Srednica Nita
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież