https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
SKF
SKF
PHC LL0866X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC LL0866X5MTR
Roller Chain; LL0866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/16" Plate Thickness; 0.417" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC LL0866X5MTR
Nr kat. BDI
1291654
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-LL0866X5MTR/p/1291654
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,2
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
7316574449514
Rozmiar Łańcucha
LL0866
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; LL0866 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/16" Plate Thickness; 0.417" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,445 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,417 Cale | 10,592 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież