https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
SKF
SKF
PHC LL3244X6MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC LL3244X6MTR
Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC LL3244X6MTR
Nr kat. BDI
1291662
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-LL3244X6MTR/p/1291662
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
73,8
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
7316573384380
Rozmiar Łańcucha
LL3244
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
6
Minimalna Ilość Zamówieniowa
6
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; LL3244 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,654 Cale | 42,012 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,252 Cale | 6,401 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Srednica Nita
0,701 Cale | 17,805 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież