TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-1 LAMBDA A1-2POL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RF06B LAMBDA-1 2POL ZŁĄCZKA
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
4000060008
Nr kat. BDI
17023815
Szczegóły
35.71
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RF06B-1-LAMBDA-A1-2POL/p/17023815
Twoja Cena
35,71 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
06B
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With A1 Attachment | Lambda Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Średnica Rolki
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,129 Cale | 3,28 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież