20519489
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2030VRP-R3L-S 3M
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RF2030VRP-R3L-S 3M
Roller Chain; 2030 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
Anyagszám
RF2030VRP-R3L-S 3M
BDI anyagszám
20519489
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RF2030VRP-R3L-S-3M/p/20519489
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
2
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
2030
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Plastic
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2030 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 0.118" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő átmérő
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Csap átmérő
0,118 hüvelyk | 2,997 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés