TSUBAKI
TSUBAKI
RF2040R-LMC-1
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RFC2040R LAMBDA ŁAŃCUCH SAMOSMARNY ; 1041410000
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
1041410000
Nr kat. BDI
15078467
Szczegóły
152.29
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RF2040R-LMC-1/p/15078467
Twoja Cena
152,29 zł / Metr
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,87
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
2040
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Inne Funkcje
Lambda Series | R-Type Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież