TSUBAKI
TSUBAKI
RF2080-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RF2080-1-CL
Chain Link; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RF2080-1-CL
Nr kat. BDI
15040093
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RF2080-1-CL/p/15040093
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
2080
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Srednica Nita
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież