https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobE1DOHhNRE0wTnpJMU16SXpOVGMwTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGZjYzIxMjY4MzA3NjU0MGFiOTQ2YzY2NTRlMTY4N2VkYWNiMjE1ZDNiNDI3ZDM1Nzc1YWZiZjhmYmM2OTcx
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-5 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS08B-5 C/L
Chain Link; 08B-5 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 0.305" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS08B-5 C/L
Nr kat. BDI
21525459
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS08B-5-C-L/p/21525459
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
08B-5
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
5
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 08B-5 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.335" Roller Diameter; 0.305" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,445 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,811 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,747 Milimetry
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,509 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież