https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-LM-NEP-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RS08B-LM-NEP-1 CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
74100800002
Nr kat. BDI
17031784
Szczegóły
15.62
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS08B-LM-NEP-1-CL/p/17031784
Twoja Cena
15,62 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,015
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
08B
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Lambda Neptune Series | Special Surface Treatment
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,51 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,45 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież