https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJneFl5OHhNREl5T0RJME16WTJNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MTM3ODY2OWJmNjk2ZWUzMjI2ZjNlMTU2MDk0ZmRmYTkzZTI2OTg3ZGQ0Y2JhYTRlMDc4YjQzMjYyODVmNTIx
TSUBAKI
TSUBAKI
RS10B-3-PL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS10B-3-PL
Chain Link; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS10B-3-PL
Nr kat. BDI
904758
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS10B-3-PL/p/904758
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039821980
Rozmiar Łańcucha
10B-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 10B-3 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,579 Cale | 14,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,059 Cale | 1,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież