https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-LM-NEP-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RS12B-LM-NEP-1 LAMBDA ŁĄŃCUCH
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
74101200000
Nr kat. BDI
17031800
Szczegóły
581.14
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS12B-LM-NEP-1-RP/p/17031800
Twoja Cena
581,14 zł / Metr
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,25
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
12B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Lambda Neptune Series | Special Surface Treatment
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,46 Cale | 11,68 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,071 Cale | 1,8 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Srednica Nita
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Średnica Rolki
0,475 Cale | 12,07 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,634 Cale | 16,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież