![RS24B-3 RIV 77L](/medias/INDUSTCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNFppOHhNRE0zTXpJNE1UQTROelV4T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlYzlkMzNmMzc3YzQyNDA1NmMzYzQ2NWRjODRmZjdjYmRjYmU5Y2JhMzU1MjQxMmM5Njc5ZWZhY2RhNDQxZmM)
![RS24B-3 RIV 77L](/medias/INDUSTCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNFppOHhNRE0zTXpJNE1UQTROelV4T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlYzlkMzNmMzc3YzQyNDA1NmMzYzQ2NWRjODRmZjdjYmRjYmU5Y2JhMzU1MjQxMmM5Njc5ZWZhY2RhNDQxZmM)
TSUBAKI
TSUBAKI
RS24B-3 RIV 77L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS24B-3 RIV 77L
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS24B-3 RIV 77L
Nr kat. BDI
24517870
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS24B-3-RIV-77L/p/24517870
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
64,63
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
24B-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
77 Links
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,315 Cale | 33,4 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,576 Cale | 14,63 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież