https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnell5OHhNRFF6TWpFNE9USTJOems1T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyZjBhNTJjZmYzY2NkZmZkZTRkN2Y0MmZhZTVhZDdlMDhlODU4ZDFhNzE3MjBjZWI2NTNmYTlkYzRmNDk0M2Y
TSUBAKI
TSUBAKI
RS32B-2 RIV 56L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS32B-2 RIV 56L
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS32B-2 RIV 56L
Nr kat. BDI
20436847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS32B-2-RIV-56L/p/20436847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
32B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
56 Links
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,276 Cale | 7 Milimetry
Średnica Rolki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,661 Cale | 42,2 Milimetry
Średnica Rolki
1,22 Cale | 31 Milimetry
Srednica Nita
0,701 Cale | 17,81 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież