https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobFl5OHhNREEzTmpNNU9EZzNPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOUlVRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTAzZDM2MzQ4MTM2NGUzNWU5MGY5ZWNiZjc2ZTgwNjhjMDBiMTMyZjEzMTkwMjk1YjAzMmEwYTU1OGM0M2YxNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS40-HP-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RS40-HP-1-CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.224" Pin Diameter
Nr. katalogowy
0810040002
Nr kat. BDI
905327
Szczegóły
23.84
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS40-HP-1-CL/p/905327
Twoja Cena
23,84 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039182654
Rozmiar Łańcucha
40
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Hollow Pin
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
40HPCL
Waga / LBS
0.017
Długi Opis
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.224" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Srednica Nita
0,224 Cale | 5,69 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież