https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
LINKBELT
LINKBELT
RS81XR
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT RS81XR
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS81XR
Nr kat. BDI
571484
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS81XR/p/571484
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,102
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
0662327123734
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
RS81XR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10520838
Waga / LBS
2.43
Długi Opis
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,13 Cale | 28,702 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież