https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-SK1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM09DOHhNRE0wTnpJME9Ea3hNRE0yTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5MTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAzOTZkMWQyZTAzNmEwZWZlODUxMDMzOTBkYzY2ZTZkNTM2NDllMzRhMjI2YmI4MDQyZWQ1OWYxMDdkMjRmYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
RSC80-1-LMD-NEP/2L/SK1 132LINKS/PC INCL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RSC80-1-LMD-NEP/2L/SK1 132LINKS/PC INCL
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RSC80-1-LMD-NEP/2L/SK1 132LINKS/PC INCL
Nr kat. BDI
24988660
Szczegóły
6508.98
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RSC80-1-LMD-NEP-2L-SK1-132LINKS-PC-INCL/p/24988660
Twoja Cena
6 508,98 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
80
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Sintered Bushing
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
With SK1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | Lambda Series | Neptune Series | 132 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież