RENOLD
RENOLD
S32 10FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD S32 10FT
Roller Chain; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
S32 10FT
Nr kat. BDI
17282197
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/S32-10FT/p/17282197
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,315
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
S32
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Agricultural Chain
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.511
Długi Opis
Roller Chain; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,169 Cale | 4,3 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Średnica Rolki
0,449 Cale | 11,4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Srednica Nita
0,176 Cale | 4,47 Milimetry
Średnica Rolki
0,626 Cale | 15,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież