17282198
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
S42 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD S42 CP C/L SF
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Anyagszám
S42 CP C/L SF
BDI anyagszám
17282198
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/S42-CP-C-L-SF/p/17282198
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,05
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
S42
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Agricultural Chain | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,248 hüvelyk | 6,3 milliméter
Hevedermagasság
0,78 hüvelyk | 19,8 milliméter
Csap átmérő
0,276 hüvelyk | 7,01 milliméter
Görgő szélesség
0,752 hüvelyk | 19,1 milliméter
Görgő átmérő
0,562 hüvelyk | 14,27 milliméter
Lánchézag
1,375 hüvelyk | 34,93 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés