RENOLD
RENOLD
S45 10FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD S45 10FT
Roller Chain; S45 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
S45 10FT
Nr kat. BDI
17282201
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/S45-10FT/p/17282201
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,147
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
S45
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Agricultural Chain
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.981
Długi Opis
Roller Chain; S45 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,23 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,681 Cale | 17,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,63 Cale | 41,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,598 Cale | 15,2 Milimetry
Srednica Nita
0,226 Cale | 5,74 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,251 Cale | 6,37 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież