https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
TSUBAKI
TSUBAKI
US-1242-1
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI US-1242-1
Roller Chain; 1242 Chain Size; Cottered; 4-1/16" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Nr. katalogowy
US-1242-1
Nr kat. BDI
911169
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/US-1242-1/p/911169
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,168
UNSPSC
31151613
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
1242
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Heavy Duty Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 1242 Chain Size; Cottered; 4-1/16" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Srednica Nita
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
1,941 Cale | 49,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
4,063 Cale | 103,2 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież