https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
24151732
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
US-64-S A-8356
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI US-64-S A-8356
Roller Chain; 64 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.56" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.13" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Anyagszám
US-64-S A-8356
BDI anyagszám
24151732
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/US-64-S-A-8356/p/24151732
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
64
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 64 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.56" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.13" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Csap átmérő
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Görgő átmérő
1,56 hüvelyk | 39,624 milliméter
Hevedervastagság
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Hevedermagasság
2,13 hüvelyk | 54,102 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés