https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
TSUBAKI
TSUBAKI
US1245 X 74P STRAND
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI US1245 X 74P STRAND
Roller Chain; 1245 Chain Size; Cottered; 4.073" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.78" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Straight; 0.94" Pin Diameter
Nr. katalogowy
US1245 X 74P STRAND
Nr kat. BDI
26306806
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/US1245-X-74P-STRAND/p/26306806
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151613
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
1245
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
74 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 1245 Chain Size; Cottered; 4.073" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.78" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Straight; 0.94" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,56 Cale | 14,224 Milimetry
Podziałka Łańcucha
4,073 Cale | 103,45 Milimetry
Srednica Nita
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Średnica Rolki
1,78 Cale | 45,21 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Średnica Rolki
1,941 Cale | 49,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież