https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4
TSUBAKI
TSUBAKI
US196R PER DWG 26666
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI US196R PER DWG 26666
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Nr. katalogowy
US196R PER DWG 26666
Nr kat. BDI
21542474
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/US196R-PER-DWG-26666/p/21542474
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
US196R
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Srednica Nita
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież