https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-STR-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTlM4eE1ETTBPRGd3T1RZMU1ESXdOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOVRWRkpmVjBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NjRhYTAyOWYyMmU3NDAyZDVkOTJiMjA5MDQ3NTIzY2Y4MTBhODFiZWI4NWVjZWE5YzA4OTM0NWZlMWJjNThi
TSUBAKI
TSUBAKI
WDRS480-TH
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI WDRS480-TH
Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Nr. katalogowy
WDRS480-TH
Nr kat. BDI
18208439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/WDRS480-TH/p/18208439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,06
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00136
EAN
0097039015297
Rozmiar Łańcucha
480
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Welded Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
8 Cale | 203,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież