https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-WH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Tnk4eE1ETTBPRGd4TURBME16UXlNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxTlVVbDlYU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDQyN2Q2MzIyZTkzMDI5Y2I3MmY4MzIyODUyOWRhZDNlMmM1ODY2MmEyYTQ4NDJhNjgxNTlkYzRmN2Y3Njk
TSUBAKI
TSUBAKI
WH106LL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI WH106LL
Roller Chain; 106 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 4-1/4" Roller Width; 0.382" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
Nr. katalogowy
WH106LL
Nr kat. BDI
21983383
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/WH106LL/p/21983383
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,361
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
106
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Welded Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Offset Sidebar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 106 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 4-1/4" Roller Width; 0.382" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
Srednica Nita
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,382 Cale | 9,703 Milimetry
Średnica Rolki
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież