https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM1pDOHhNRE0wT0RneE1ETTNNVEV3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZGI0MzA0MGRmMmU0Y2Y1MzJlNGVmY2U1MTY1NGY0YzdjODRjMzNkM2E5MDZlYmY5NWYwM2FjY2YyNzcxODk1
TSUBAKI
TSUBAKI
WHX82R C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI WHX82R C/L
Chain Link; 82 Chain Size; Riveted; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 3.24" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
Nr. katalogowy
WHX82R C/L
Nr kat. BDI
24089339
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/WHX82R-C-L/p/24089339
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
82
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Welded Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Offset Sidebar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 82 Chain Size; Riveted; 3.075" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 3.24" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Srednica Nita
0,56 Cale | 14,224 Milimetry
Średnica Rolki
3,24 Cale | 82,296 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3,075 Cale | 78,105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież