https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
TSUBAKI
TSUBAKI
WR-78XHD-LL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI WR-78XHD-LL
Roller Chain; 78 Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 0.84" Roller Diameter; 3" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
WR-78XHD-LL
Nr kat. BDI
911423
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/WR-78XHD-LL/p/911423
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0696223130589
Rozmiar Łańcucha
78
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Welded Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Welded Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Sidebar Mill Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 78 Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 0.84" Roller Diameter; 3" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,84 Cale | 21,336 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież