https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
REGINA USA
REGINA USA
ZŁĄCZKA ŁAŃC.OL LK M13 C121 (06B-1)
REGINA USA REGINA USA
Opis
ZŁĄCZKA ŁAŃC.OL LK M13 C121 (06B-1)
Roller Chain; 06B; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Dia; 5.72MM Roller Wid; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; 3.28MM Pin Dia
Nr. katalogowy
ZśľCZKA śAĄC.OL LK M13 C121 (06B-1)
Nr kat. BDI
15069190
Szczegóły
7.34
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/Z%C5%81%C4%84CZKA-%C5%81A%C5%83C-OL-LK-M13-C121-(06B-1)/p/15069190
Twoja Cena
7,34 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Chain
Specyfikacja Produktu
Roller Chain; 06B; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Dia; 5.72MM Roller Wid; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; 3.28MM Pin Dia
Długi Opis
Roller Chain; 06B; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Dia; 5.72MM Roller Wid; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; 3.28MM Pin Dia