https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
REGINA USA
REGINA USA
ZŁĄCZKA ŁAŃCUCHA OL M13 136 (10B-1)
REGINA USA REGINA USA
Opis
ZŁĄCZKA ŁAŃCUCHA OL M13 136 (10B-1)
Chain Offset Link; 10B; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Nr. katalogowy
ZśľCZKA śAĄCUCHA OL M13 136 (10B-1)
Nr kat. BDI
15069191
Szczegóły
7.34
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/Z%C5%81%C4%84CZKA-%C5%81A%C5%83CUCHA-OL-M13-136-(10B-1)/p/15069191
Twoja Cena
7,34 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
Szczegóły Produktu
Chain Offset Link
Specyfikacja Produktu
Chain Offset Link; 10B; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Długi Opis
Chain Offset Link; 10B; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia