Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg SC408-31
23040598 Ciche koła łańcuchowe 

RAMSEY PRODUCTS CORP RAMSEY PRODUCTS CORP

SC408-31

Opis

RAMSEY PRODUCTS CORP SC408-31

1/2" Chain Pitch; 31 Teeth; Center Guide Type

Nr. katalogowy

SC408-31

Nr kat. BDI
23040598

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
RAMSEY PRODUCTS CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,535
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Kategoria - BDI
Sprocket
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Silent Chain
URL Producenta
https://ramseychain.com
Szczegóły Produktu
Silent Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
1/2" Chain Pitch | 31 Teeth
Długi Opis
1/2" Chain Pitch; 31 Teeth; Center Guide Type