https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTVNVFV4T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjU0NTg4NDk0ODI5ZGVmZTRhZmQ1ZWNhZDM0OGM1ZjQxOThlMjMwY2NkNDJhOTMwYWViYTRhNDNhMTNkZTUzYg
840617
Lánckerekek
SATI
SATI
04B-1/Z=12 NR. PS02012
SATI SATI
Leírás
SATI 04B-1/Z=12 NR. PS02012
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.4MM Outside Diameter; 23.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
04B-1/Z=12 NR. PS02012
BDI anyagszám
840617
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/04B-1-Z=12-NR-PS02012/p/840617
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
04B-1
Fogak száma
12
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
6MM Plain Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.4MM Outside Diameter; 23.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
0,913 hüvelyk | 23,18 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés