https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
840240
Lánckerekek
SATI
SATI
08B-1/Z=75 NR. CS09075
SATI SATI
Leírás
LKT 08B-1/Z=75
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 75 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 309.2MM Outside Diameter; 303.27MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09075
BDI anyagszám
840240
Részletek
11333.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/08B-1-Z=75-NR-CS09075/p/840240
NETTÓ ÁR
11 333 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
3,8
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
08B-1
Fogak száma
75
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 75 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 309.2MM Outside Diameter; 303.27MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
12,173 hüvelyk | 309,2 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
11,94 hüvelyk | 303,27 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés