MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16B50 X 1-1/4 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 16B50 X 1-1/4 KW SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 16B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.495" Outside Diameter; 15.926" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
16B50 X 1-1/4 KW SS
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés